Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 42.00X 4.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5_600_600
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 42.00X 4.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49381828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 42 mm Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
42 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80 42x4, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, 270OV 42.00X 4.00-VITON, OV 42.00X 4.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 49381828, GARN, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7857*
€ 3,31498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7057*
€ 3,21978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6257*
€ 3,12458
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.