Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 40.00X 3.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 40.00X 3.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67205010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
40 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm80 40x3, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, OV 40.00X 3.00-VITON, 67205010, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 270OV 40.00X 3.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1402*
€ 3,73684
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0102*
€ 3,58214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9102*
€ 3,46314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8202*
€ 3,35604
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.