Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 4.50X 1.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 4.50X 1.50-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67196984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Innendurchmesser d: 4,5 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
4,5 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 4,5x1,5 dichtomatik, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, OV 4.50X 1.50-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 270OV 4.50X 1.50-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, 67196984, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 330 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 660 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.