Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 4.00X 1.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 4.00X 1.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49452569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 4 mm Stärke s: 1 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
4 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 4x1 fpm80, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, 270OV 4.00X 1.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 49452569, GARN, DICHTUNGSRING, OV 4.00X 1.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 220 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.