Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 36.00X 3.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 36.00X 3.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49460924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 36 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
36 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm80 36x3, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, OV 36.00X 3.00-VITON, 270OV 36.00X 3.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 49460924, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4147*
€ 2,87349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4047*
€ 2,86159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3247*
€ 2,76639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2547*
€ 2,68309
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 470 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 940 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.