Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 25.00X 2.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 25.00X 2.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49380445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 25 mm Stärke s: 2 mm Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
25 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 25x2 fkm 80, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, OV 25.00X 2.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, 270OV 25.00X 2.00-VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 49380445, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.