Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 21.00X 2.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 21.00X 2.50-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67194163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 21 mm Stärke s: 2,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
21 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
2,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, or 21.00x2.50 fkm 80 o-ring, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, 67194163, OV 21.00X 2.50-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 270OV 21.00X 2.50-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5267*
€ 1,81677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4667*
€ 1,74537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4167*
€ 1,68587
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 310 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 770 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.