| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-270OV 21.00X 1.50-VITON Herst.-Nr.: 67013242 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 21 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | schwarz | Innendurchmesser d: | 21 mm | Norm: | DIN ISO 3601-1 | Shorehärte: | 80 | Stärke s: | 1,5 mm | Temperaturbereich von/bis: | -15 bis +200 °C | Typ: | O-Ring | Werkstoff: | FKM (früher FPM) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, ORING, 3601, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, OV 21.00X 1.50-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, 67013242, 270OV 21.00X 1.50-VITON, RUNDSCHNUR |
| | |
| |