Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 17.50X 3.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 17.50X 3.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67026647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 3 mm Innendurchmesser d: 17,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
17,5 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring viton 17,5x3, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, 270OV 17.50X 3.00-VITON, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 67026647, OV 17.50X 3.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4103*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1703*
€ 3,77266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0703*
€ 3,65366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9703*
€ 3,53466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9003*
€ 3,45136
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4103*
€ 2,86826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.