Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 17.00X 4.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 17.00X 4.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67012198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
17 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 17x4 fkm, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 67012198, OV 17.00X 4.00-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, 270OV 17.00X 4.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6793*
€ 3,18837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6693*
€ 3,17647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5793*
€ 3,06937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5093*
€ 2,98607
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.