| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-270OV 11.00X 2.00-VITON Herst.-Nr.: 67013178 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 11 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | schwarz | Innendurchmesser d: | 11 mm | Norm: | DIN ISO 3601-1 | Shorehärte: | 80 | Stärke s: | 2 mm | Temperaturbereich von/bis: | -15 bis +200 °C | Typ: | O-Ring | Werkstoff: | FKM (früher FPM) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm80 11x2, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, 67013178, OV 11.00X 2.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 270OV 11.00X 2.00-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR |
| | |
| |