Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR239.30X 5.70 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR239.30X 5.70
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67021475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 239,3 mm Stärke s: 5,7 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
239,3 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
5,7 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR239.30X 5.70, RUNDSCHNURRING, GARN, 67021475, OHRRING, 270OR239.30X 5.70, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9103*
€ 3,46326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8103*
€ 3,34426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7303*
€ 3,24906
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 380 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 770 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.