Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR238.00X 5.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR238.00X 5.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67002139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 238 mm Stärke s: 5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
238 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR238.00X 5.00, RUNDSCHNURRING, GARN, 67002139, OHRRING, OR238.00X 5.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5353*
€ 4,20701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4453*
€ 4,09991
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3453*
€ 3,98091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2953*
€ 3,92141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1753*
€ 3,77861
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 970 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.