Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR230.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR230.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67188207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 2 mm Innendurchmesser d: 230 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
230 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR230.00X 2.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 270OR230.00X 2.00, DICHTUNGSRING, 67188207, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7467*
€ 2,07857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6967*
€ 2,01907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6367*
€ 1,94767
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 660 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.