Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR216.00X 4.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR216.00X 4.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67187465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 216 mm Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
216 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 67187465, 270OR216.00X 4.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR216.00X 4.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4033*
€ 2,85993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3933*
€ 2,84803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3233*
€ 2,76473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2533*
€ 2,68143
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 470 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 930 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.