Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR210.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR210.00X 3.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67004811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 3 mm Innendurchmesser d: 210 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
210 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 67004811, RUNDSCHNURRING, GARN, OR210.00X 3.00, OHRRING, 270OR210.00X 3.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9413*
€ 2,31015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9313*
€ 2,29825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8713*
€ 2,22685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8513*
€ 2,20305
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 580 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.