Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 9.00X 1.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 9.00X 1.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49493202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 9 mm Stärke s: 1 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
9 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 9x1 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OR 9.00X 1.00, OHRRING, 270OR 9.00X 1.00, 49493202, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.625.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 2625000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.