Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 8.00X 1.80 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 8.00X 1.80
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49493542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 8 mm Stärke s: 1,8 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
8 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,8 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 49493542, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR 8.00X 1.80, DICHTUNGSRING, 270OR 8.00X 1.80, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.