Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 65.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 65.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67192075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 65 mm Stärke s: 2 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
65 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 65x2 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 65.00X 2.00, RUNDSCHNURRING, GARN, 270OR 65.00X 2.00, OHRRING, DICHTUNGSRING, 67192075, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0926*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9145*
€ 1,08826
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.