Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 59.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 59.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49493567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 59 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
59 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 59x2 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 49493567, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 270OR 59.00X 2.00, OR 59.00X 2.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7993*
€ 0,95117
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.