Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 42.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 42.00X 1.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67192443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 42 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
42 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 42 x1,5 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 67192443, 270OR 42.00X 1.50, DICHTUNGSRING, OR 42.00X 1.50, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 610 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.