Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 38.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 38.00X 3.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49452702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 38 mm Stärke s: 3 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
38 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 38x3, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 49452702, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, DICHTUNGSRING, OR 38.00X 3.00, 270OR 38.00X 3.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.