Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 3.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 3.00X 3.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67194045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 3 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
3 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 67194045, DICHTUNGSRING, 270OR 3.00X 3.00, OR 3.00X 3.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4958*
€ 0,59
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2300 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.