Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 3.00X 1.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 3.00X 1.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49493183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 3 mm Stärke s: 1 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
3 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 3x1 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OR 3.00X 1.00, OHRRING, 49493183, DICHTUNGSRING, 270OR 3.00X 1.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.