Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 26.00X 4.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 26.00X 4.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67041836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 26 mm Stärke s: 4,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
26 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
4,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 270OR 26.00X 4.50, OHRRING, DICHTUNGSRING, 67041836, OR 26.00X 4.50, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 930 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.