Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 25.00X 4.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 25.00X 4.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49449933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Shorehärte: 70 Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
25 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 25x4, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 49449933, RUNDSCHNURRING, GARN, OR 25.00X 4.00, OHRRING, 270OR 25.00X 4.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0824*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.