Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 20.22X 3.53 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 20.22X 3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67003455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20,22 mm Stärke s: 3,53 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
20,22 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 20.22x 3,53 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 67003455, OHRRING, 270OR 20.22X 3.53, DICHTUNGSRING, OR 20.22X 3.53, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2167*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.