Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 12.50X 2.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 12.50X 2.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67193025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12,5 mm Stärke s: 2,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
12,5 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 67193025, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR 12.50X 2.50, DICHTUNGSRING, 270OR 12.50X 2.50, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.