Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 12.37X 2.62 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 12.37X 2.62
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49492937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 12,37 mm Stärke s: 2,62 mm Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
12,37 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2,62 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 12,37 x 2,62 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 12.37X 2.62, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, DICHTUNGSRING, 270OR 12.37X 2.62, 49492937, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.