Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 12.00X 3.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 12.00X 3.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67193567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Stärke s: 3,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
12 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR 12.00X 3.50, RUNDSCHNURRING, GARN, 67193567, OHRRING, OR 12.00X 3.50, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 730 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.