Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

261ANST.RWU35-0300 SCHAEFFLER Anschlußstück für Schmiernippel bzw. Schmierleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02 Lineartechnik.png
02 Lineartechnik.png
Artikel-Nr.:
     8670-261ANST.RWU35-0300
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0306632880000
EAN/GTIN:
     4054364183981
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Schmiernippel
anschlussstück
Technische Eigenschaften: Klasse: Anschlussstück Marke: INA Masse: 0,011 kg 1.Hauptabmessung: 28,3 mm 2.Hauptabmessung: 11,15 mm 3.Hauptabmessung: 17 mm Produkt_Typ: Linearsysteme
Weitere Informationen:
1.Hauptabmessung:
28,3 mm
2.Hauptabmessung:
11,15 mm
3.Hauptabmessung:
17 mm
Klasse:
Anschlussstück
Marke:
INA
Masse:
0,011 kg
Produkt_Typ:
Linearsysteme
Weitere Suchbegriffe: 0306632880000, 261ANST.RWU35-0300, ANST.RWU35-0300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,21*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.