Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260RM TR 18X4 ST Rundmutter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6dc4b3b61de05b1abe325d3fc13b127c_600_600
6dc4b3b61de05b1abe325d3fc13b127c_600_600
36c0a9a01929d9df4acfdb4e0967d1af_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260RM TR 18X4 ST
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     511-018-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Rundmutter Trapezgewinde
rundmutter trapezgewinde
Technische Eigenschaften: Bauart: Mutter Gewinderichtung: rechtsgängig Steigung: 4 mm Gewindedurchmesser metrisch: TR 18 Gewindetoleranz: 8 H Länge L: 27 mm Material: 1.0718 (9 SMn 28K) Steigung p: 4 mm Außendurchmesser D: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Mutter
Gewindedurchmesser metrisch:
TR 18
Gewinderichtung:
rechtsgängig
Gewindetoleranz:
8 H
Länge L:
27 mm
Material:
1.0718 (9 SMn 28K)
Steigung:
4 mm
Steigung p:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: RM TR 18X4 ST, 511-018-110, 260RM TR 18X4 ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.