Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJZM-01-06 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJZM-01.jpg
RJZM-01.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-259RJZM-01-06
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJZM-01-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Die zylindrischen Standardlager RJUM bestehen aus einer austauschbaren Gleitfolie, die formschlüssig in einen anodisierten Aluminiumadapter geclipst wird. Der Axialhalt der Gleitfolie wird über eine Ringnut realisiert. Durch den Einsatz dieser Buchsen ist es möglich, eine schmiermittelfreie Führung umzusetzen. Das ausschlaggebende Maß für die Baugrößenbestimmung ist der Innendurchmesser der Buchse gekennzeichnet mit d1. Ø Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 12 mm B1: 14,2 mm Baugröße: 6 dn: 11,5 mm Innendurchmesser d1: 6 mm Länge: 22 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,1 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,025 / 0,060 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 525 N Tragkraft statisch F0 max.: 3675 N Bauart: Lager Durchmesser: 6 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
12 mm
B1:
14,2 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
6
dn:
11,5 mm
Durchmesser:
6 mm
Innendurchmesser d1:
6 mm
Länge:
22 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,1 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,025 / 0,060 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
525 N
Tragkraft statisch F0 max.:
3675 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, linearlager igus, führungslager, RJZM-01-06, 259RJZM-01-06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2465*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 8 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 16 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.