Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-11-30 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-11-30
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-11-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 47 mm B1: 51,7 mm Baugröße: 30 dn: 43,5 mm Innendurchmesser d1: 30 mm Länge: 68 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,85 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,000 +0,075 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 5100 N Tragkraft statisch F0 max.: 35700 N Bauart: Lager Durchmesser: 30 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
47 mm
B1:
51,7 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
30
dn:
43,5 mm
Durchmesser:
30 mm
Innendurchmesser d1:
30 mm
Länge:
68 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,85 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,000 +0,075 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
5100 N
Tragkraft statisch F0 max.:
35700 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, RJUM-11-30, 259RJUM-11-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,7377*
€ 40,14786
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Stück
ab 29 Stück
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.