Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-11-25 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-11-25
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-11-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 40 mm B1: 43,7 mm Baugröße: 25 dn: 36,5 mm Innendurchmesser d1: 25 mm Länge: 58 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,85 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,000 +0,061 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 3625 N Tragkraft statisch F0 max.: 25375 N Bauart: Lager Durchmesser: 25 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
40 mm
B1:
43,7 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
25
dn:
36,5 mm
Durchmesser:
25 mm
Innendurchmesser d1:
25 mm
Länge:
58 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,85 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,000 +0,061 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
3625 N
Tragkraft statisch F0 max.:
25375 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, RJUM-11-25, 259RJUM-11-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,5992*
€ 31,65305
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,30*
€ 24,157
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.