Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-11-16 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-11-16
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-11-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 26 mm B1: 24,6 mm Baugröße: 16 dn: 24,2 mm Innendurchmesser d1: 16 mm Länge: 36 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,3 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,000 +0,058 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 1440 N Tragkraft statisch F0 max.: 10080 N Bauart: Lager Durchmesser: 16 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
26 mm
B1:
24,6 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
16
dn:
24,2 mm
Durchmesser:
16 mm
Innendurchmesser d1:
16 mm
Länge:
36 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,3 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,000 +0,058 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
1440 N
Tragkraft statisch F0 max.:
10080 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, RJUM-11-16, 259RJUM-11-16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,0854*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,2154*
€ 20,48633
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,9354*
€ 20,15313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,8554*
€ 18,86793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,2754*
€ 18,17773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 14,0854*
€ 16,76163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.