Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-11-12 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJUM-11
RJUM-11
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-11-12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-11-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 22 mm B1: 22,6 mm Baugröße: 12 dn: 20,5 mm Innendurchmesser d1: 12 mm Länge: 32 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,3 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,000 +0,058 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 960 N Tragkraft statisch F0 max.: 6720 N Bauart: Lager Durchmesser: 12 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
22 mm
B1:
22,6 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
12
dn:
20,5 mm
Durchmesser:
12 mm
Innendurchmesser d1:
12 mm
Länge:
32 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,3 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,000 +0,058 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
960 N
Tragkraft statisch F0 max.:
6720 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, linearlager igus, führungslager, 259RJUM-11-12, RJUM-11-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2654*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 13 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 32 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.