Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-11-10 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
d9c3043c4fa7f56cb535f6b4c6ba4f3e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-11-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-11-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 19 mm B1: 21,6 mm Baugröße: 10 dn: 17,5 mm Innendurchmesser d1: 10 mm Länge: 29 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,3 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,000 +0,058 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 725 N Tragkraft statisch F0 max.: 5075 N Bauart: Lager Durchmesser: 10 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
19 mm
B1:
21,6 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
10
dn:
17,5 mm
Durchmesser:
10 mm
Innendurchmesser d1:
10 mm
Länge:
29 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,3 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,000 +0,058 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
725 N
Tragkraft statisch F0 max.:
5075 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, 259RJUM-11-10, RJUM-11-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0923*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,7328*
€ 12,77203
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.