Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-01-60 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14f193cae04175bcb4c5735d65f16245_600_600
14f193cae04175bcb4c5735d65f16245_600_600
76075a01b3294e160f6b9479ecd60df7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-01-60
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 90 mm B1: 101,7 mm Baugröße: 60 dn: 86,5 mm Innendurchmesser d1: 60 mm Länge: 125 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 315 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,05/+0,14 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 12000 N Tragkraft statisch F0 max.: 120000 N Bauart: Lager Durchmesser: 60 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
90 mm
B1:
101,7 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
60
dn:
86,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Innendurchmesser d1:
60 mm
Länge:
125 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
315 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,05/+0,14 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
12000 N
Tragkraft statisch F0 max.:
120000 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: igus führungslager, führungslager, RJUM-01-60, 259RJUM-01-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 174,3381*
€ 207,46234
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,4581*
€ 199,27514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,41*
€ 187,3179
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,94*
€ 186,7586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,14*
€ 175,0966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,23*
€ 170,4437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 131,68*
€ 156,6992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.