Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-01-50 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14f193cae04175bcb4c5735d65f16245_600_600
14f193cae04175bcb4c5735d65f16245_600_600
76075a01b3294e160f6b9479ecd60df7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-01-50
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 75 mm B1: 77,3 mm Baugröße: 50 dn: 70,5 mm Innendurchmesser d1: 50 mm Länge: 100 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 2,65 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,050 / +0,130 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 12500 N Tragkraft statisch F0 max.: 87500 N Bauart: Lager Durchmesser: 50 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
75 mm
B1:
77,3 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
50
dn:
70,5 mm
Durchmesser:
50 mm
Innendurchmesser d1:
50 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
2,65 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,050 / +0,130 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
12500 N
Tragkraft statisch F0 max.:
87500 N
Werkstoff:
iglidur® J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,3424*
€ 61,4724*
1
€ 5,90*
ab € 65,82*
€ 117,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,4724*
€ 73,15216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,3624*
€ 70,64126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,9524*
€ 68,96336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,3424*
€ 59,90746
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 307,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.