Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-01-30 IGUS DryLin R Lineargleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01_RJUM-01 Foto
01_RJUM-01 Foto
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-01-30
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 47 mm B1: 51,7 mm Baugröße: 30 dn: 43,5 mm Innendurchmesser d1: 30 mm Länge: 68 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,85 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,040 / +0,110 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 5100 N Tragkraft statisch F0 max.: 35700 N Bauart: Lager Durchmesser: 30 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
47 mm
B1:
51,7 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
30
dn:
43,5 mm
Durchmesser:
30 mm
Innendurchmesser d1:
30 mm
Länge:
68 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,85 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,040 / +0,110 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
5100 N
Tragkraft statisch F0 max.:
35700 N
Werkstoff:
iglidur® J
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 29,1494*
€ 8,95*
ab € 36,04*
€ 49,96*
€ 6,90*
ab € 27,58*
€ 51,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,1494*
€ 34,68779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,6894*
€ 34,14039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,2694*
€ 32,45059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,1694*
€ 31,14159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,4494*
€ 30,28479
pro Stück
ab 29 Stück
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
€ 46,41*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
€ 144,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0100-G
€ 43,13*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
€ 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.