Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-01-16 ES IGUS DryLin R Edelstahl Lineargleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrylinRJX_frei Foto
DrylinRJX_frei Foto
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-01-16 ES
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 26 mm B1: 24,6 mm Baugröße: 16 dn: 24,2 mm Innendurchmesser d1: 16 mm Länge: 36 mm Material: iglidur J s: 1,3 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,030 / +0,088 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 1440 N Tragkraft statisch F0 max.: 10080 N Bauart: Lager Durchmesser: 16 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
26 mm
B1:
24,6 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
16
dn:
24,2 mm
Durchmesser:
16 mm
Innendurchmesser d1:
16 mm
Länge:
36 mm
Material:
iglidur J
s:
1,3 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,030 / +0,088 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
1440 N
Tragkraft statisch F0 max.:
10080 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, linearlager igus, führungslager, 259RJUM-01-16 ES, RJUM-01-16 ES
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,6112*
€ 49,7512*
€ 6,90*
ab € 55,45*
€ 101,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,7512*
€ 59,20393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,3312*
€ 57,51413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,0712*
€ 54,82473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,8112*
€ 53,32533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,1912*
€ 50,20753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,6112*
€ 43,56733
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.