Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-01-12 ES IGUS DryLin R Edelstahl Lineargleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrylinRJX_frei Foto
DrylinRJX_frei Foto
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-01-12 ES
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 22 mm B1: 22,6 mm Baugröße: 12 dn: 20,5 mm Innendurchmesser d1: 12 mm Länge: 32 mm Material: iglidur J s: 1,3 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,030 / +0,088 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 960 N Tragkraft statisch F0 max.: 6720 N Bauart: Lager Durchmesser: 12 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
22 mm
B1:
22,6 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
12
dn:
20,5 mm
Durchmesser:
12 mm
Innendurchmesser d1:
12 mm
Länge:
32 mm
Material:
iglidur J
s:
1,3 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,030 / +0,088 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
960 N
Tragkraft statisch F0 max.:
6720 N
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, linearlager igus, führungslager, 259RJUM-01-12 ES, RJUM-01-12 ES
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,8276*
€ 34,9776*
€ 6,90*
ab € 39,07*
€ 73,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,9776*
€ 41,62334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,3176*
€ 40,83794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,8376*
€ 37,88674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,1376*
€ 37,05374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,9876*
€ 35,68524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8276*
€ 29,54484
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.