Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259OJUM-01-16 IGUS DryLin R Standard-Lineargleitlager, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01_OJUM-01 Foto
01_OJUM-01 Foto
Artikel-Nr.:
     8670-259OJUM-01-16
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     OJUM-01-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Technische Eigenschaften: a: 2,2 mm Außendurchmesser d2: 26 mm B1: 24,6 mm Baugröße: 16 dn: 24,2 mm h -0,5 : 1,2 Innendurchmesser d1: 16 mm Länge: 36 mm Material: iglidur J s: 1,3 mm Toleranz a: +0,1 mm Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,030 / +0,088 mm Toleranz W: -1 Tragkraft dynamisch F maximum 0° : 1440 N Tragkraft dynamisch F maximum 180°: 396 N Tragkraft dynamisch F maximum 90°: 990 N Tragkraft statisch F0 maximum 0°: 10080 N Tragkraft statisch F0 maximum 180°: 2772 N Tragkraft statisch F0 maximum 90°: 6943 N W: 11,6 mm Bauart: Lager Durchmesser: 16 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
a:
2,2 mm
Außendurchmesser d2:
26 mm
B1:
24,6 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
16
dn:
24,2 mm
Durchmesser:
16 mm
h -0,5:
1,2
Innendurchmesser d1:
16 mm
Länge:
36 mm
Material:
iglidur J
s:
1,3 mm
Toleranz a:
+0,1 mm
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,030 / +0,088 mm
Toleranz W:
-1
Tragkraft dynamisch F maximum 0°:
1440 N
Tragkraft dynamisch F maximum 180°:
396 N
Tragkraft dynamisch F maximum 90°:
990 N
Tragkraft statisch F0 maximum 0°:
10080 N
Tragkraft statisch F0 maximum 180°:
2772 N
Tragkraft statisch F0 maximum 90°:
6943 N
W:
11,6 mm
Werkstoff:
iglidur® J
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, linearlager igus, führungslager, OJUM-01-16, 259OJUM-01-16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 14,53*
€ 22,2588*
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 37,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2588*
€ 26,48797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2288*
€ 26,45227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,6588*
€ 24,58397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,8488*
€ 23,62007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,4388*
€ 23,13217
pro Stück
ab 21 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.