Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259KBRM-10 igubal Gelenkkopf, Maßreihe K, Gehäuse B, metrisch, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e6ed56b977f5bbc4ba16ae576f1409cd_600_600
e6ed56b977f5bbc4ba16ae576f1409cd_600_600
f46fb13b1673e348155bee4b67aa11b7_600_600
fe210a8a278cfd4774582a78b04e013b_600_600
0e9e36d1d797c2711c32568c050d3aad_600_600
eaec0fe9a92f43808122b8229b01fd33_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259KBRM-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 14 mm Außendurchmesser d2: 30 mm Gewinde: M10 Außendurchmesser d4: 15 mm Höhe h1: 43 mm Gewinde l3: 20 mm Gesamthöhe l4: 58 mm Außendurchmesser d5: 19 mm Schlüsselweite: SW17 Kippwinkel: 25 ° langzeitige Querbelastung: 400 N langzeitige Zugbelastung: 1550 N kurzzeitige Zugbelastung: 3100 N kurzzeitige Querbelastung: 800 N Breite C: 10,5 mm Gleitpaarung: igumid G/iglidur W300 Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KBRM.. Wartungspflichtig: nein zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: igumid G/iglidur W300 Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 800 kN Bohrungsform: zylindrisch Befestigungsart: Innengewinde Tragzahlen statisch: 400 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
30 mm
Außendurchmesser d4:
15 mm
Außendurchmesser d5:
19 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KBRM..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
10,5 mm
Gesamthöhe l4:
58 mm
Gewinde:
M10
Gewinde l3:
20 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
igumid G/iglidur W300
Höhe h1:
43 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kippwinkel:
25 °
kurzzeitige Querbelastung:
800 N
kurzzeitige Zugbelastung:
3100 N
Lagerluft Kennzeichen:
CN
langzeitige Querbelastung:
400 N
langzeitige Zugbelastung:
1550 N
Schlüsselweite:
SW17
Tragzahlen dynamisch:
800 kN
Tragzahlen statisch:
400 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
igumid G/iglidur W300
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager igus, trockengleitlager, KUNSTSTOFFGELENK, 259KBRM-10, GELENKAUGE, WELLENAUGE, WELLENGELENK, KBRM-10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,1602*
€ 5,0502*
1
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 11,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,0502*
€ 6,00974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1602*
€ 4,95064
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 252,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.