Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259JFM-4550-50 iglidur J, Gleitlager mit Bund, Form F (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
838a1dd9a666d43359435677a0d7d2af_600_600
838a1dd9a666d43359435677a0d7d2af_600_600
133bcad0877c8a58cd0fb6cc551244f3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259JFM-4550-50
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-4550-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 50 mm Bundbreite B1: 2 mm Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 50 mm Bundhöhe D1: 58 mm Fase f: 1,2 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,050/+0,150 mm r max: 0,5 mm Bauart: Bundbuchse Bund ja/nein: ja Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: gelb Temperaturbereich von/bis: -50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C Beschichtung: ohne Werkstoff: Kunststoff Baureihe: JFM
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
Bundbuchse
Baureihe:
JFM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
50 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
2 mm
Bundhöhe D1:
58 mm
Fase f:
1,2 mm
Herstellerfarbe:
gelb
Innendurchmesser d:
45 mm
r max:
0,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,050/+0,150 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, JFM-4550-50, TROCKENGLEITLAGER, BUNDBUCHSE, 259JFM-4550-50, IGLIDURBUCHSE, IGLIDUR, IGUS, BUNDLAGER, GLEITLAGER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,5294*
€ 13,1194*
1
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 20,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,1194*
€ 15,61209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5294*
€ 12,52999
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 262,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.