Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259JFM-1820-04 iglidur J, Gleitlager mit Bund, Form F (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
838a1dd9a666d43359435677a0d7d2af_600_600
838a1dd9a666d43359435677a0d7d2af_600_600
133bcad0877c8a58cd0fb6cc551244f3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259JFM-1820-04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1820-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 4 mm Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 20 mm Bundhöhe D1: 26 mm Fase f: 0,8 mm r max: 0,5 mm Bauart: Bundbuchse Baureihe: JFM Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: gelb Werkstoff: Kunststoff Beschichtung: ohne Bund ja/nein: ja Bundbreite B1: 1 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,032/+0,102 mm Temperaturbereich von/bis: -50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
Bundbuchse
Baureihe:
JFM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
4 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
1 mm
Bundhöhe D1:
26 mm
Fase f:
0,8 mm
Herstellerfarbe:
gelb
Innendurchmesser d:
18 mm
r max:
0,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,032/+0,102 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, 259JFM-1820-04, JFM-1820-04, TROCKENGLEITLAGER, BUNDBUCHSE, IGLIDURBUCHSE, IGLIDUR, IGUS, BUNDLAGER, GLEITLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,52*
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,9929*
€ 3,7729*
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 4,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7729*
€ 4,48975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6229*
€ 4,31125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3429*
€ 3,97805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2429*
€ 3,85905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,9929*
€ 3,56155
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.