Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259GSM-1012-10 iglidur G, zylindrisches Gleitlager, Form S (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1568882d0937418a42b6126ac1d9609a_600_600
1568882d0937418a42b6126ac1d9609a_600_600
985e1ee35bb31cc317a5c4d6f7161b81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259GSM-1012-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-1012-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 10 mm Außendurchmesser D: 12 mm Fase f: 0,5 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,025/+0,083 mm Bauart: Gleitlagerbuchse Baureihe: GSM Bund ja/nein: nein Temperaturbereich von/bis: -40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C Beschichtung: ohne Herstellerfarbe: mattgrau Innendurchmesser d: 10 mm Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
GSM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
10 mm
Bund ja/nein:
nein
Fase f:
0,5 mm
Herstellerfarbe:
mattgrau
Innendurchmesser d:
10 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,025/+0,083 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, linearlager ad 12mm, BUCHSE, GLEITLAGERBUCHSE, 259GSM-1012-10, KUNSTSTOFFBUCHSE, KUNSTSTOFFLAGER, IGLIDUR, GSM-1012-10, IGUS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,5956*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,01*
2 Tage
70
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.