Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259BB-626-A500-70-ES IGUS xiros A500 Kugellager hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f1aa1dd9e908fd7ba0b1d969149564d2_600_600
f1aa1dd9e908fd7ba0b1d969149564d2_600_600
560811c1ed50aeec00dad44031fc0d6e_600_600
33349aada96e9c7b88c4114823a7c868_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259BB-626-A500-70-ES
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-626-A500-70-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager breite 6mm
Technische Eigenschaften: Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Werkstoff: Kunststoff FDA-konform Käfigwerkstoff: Polyetheretherketon (PEEK) Grenzdrehzahl min-1: 3200 Tragzahlen dynamisch: ,081 kN Tragzahlen statisch: ,06 kN Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 6 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Wälzkörperwerkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigwerkstoff:
Polyetheretherketon (PEEK)
Tragzahlen dynamisch:
,081 kN
Tragzahlen statisch:
,06 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff FDA-konform
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, trockengleitlager igus, 259BB-626-A500-70-ES, BB-626-A500-70-ES
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 65,67*
1
€ 8,95*
ab € 54,67*
€ 77,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 656,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.