Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259BB-624-B180-10-GL IGUS xirodur® B180-Radialrillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50584e818193b06396a9516fdd7b0a15_600_600
50584e818193b06396a9516fdd7b0a15_600_600
560811c1ed50aeec00dad44031fc0d6e_600_600
005b40e166f39fc258f94c2a7f11fdb6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259BB-624-B180-10-GL
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-624-B180-10-GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Technische Eigenschaften: Grenzdrehzahl min-1: 4000 Tragzahlen dynamisch: 0,045 kN Tragzahlen statisch: 0,033 kN Innendurchmesser d: 4 mm Außendurchmesser D: 13 mm Breite B: 5 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Werkstoff: Kunststoff Wälzkörperwerkstoff: Glas Käfigwerkstoff: Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigwerkstoff:
Polyamid (PA)
Tragzahlen dynamisch:
0,045 kN
Tragzahlen statisch:
0,033 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Glas
Werkstoff:
Kunststoff
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, einreihige rillenkugellager, 259BB-624-B180-10-GL, BB-624-B180-10-GL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1017*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,8717*
€ 10,55732
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,7517*
€ 10,41452
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,8817*
€ 9,37922
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,8517*
€ 9,34352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,1017*
€ 8,45102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.